GEDORE DOPSLEUTEL 1/2" LANG UD-PROFIEL 15MM - D 19 L 15
Dop 12-kant UD-profiel lang D 19 L
Zie technische informatieReferenties
Gedore:D 19 L 15
Rubix:10010727
Fabrikant:6142460
EAN:4010886614242

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 1/2" LANG UD-PROFIEL 15MM - D 19 L 15
Uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1. Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf. T.b.v. handgebruik, rand gekarteld. GEDORE-vanadium staal 31CrV3, fijn geslepen, verchroomd. Maten 16, 18, 21 mm met boorgat t.b.v. wringstaaf Ø 8 mm
Dopsleutel 1/2" lang UD-Profiel 15 mm uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld GEDORE-vanadium staal 31CrV3, fijn geslepen, verchroomd maten 16, 18, 21 mm met boorgat tbv wringstaaf Ø 8 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 119 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 15 mm |
| Lengte | 77 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 119 g |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,70 excl. BTW
/ stuk
€ 23,84 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
