Referenties
Stahlwille:03410032
Rubix:10121272
EAN:4018754007868



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE DOP 50A-1/2
Metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3709 ASME B 107.5M, Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 23x23x38 mm |
| Logistiek gewicht | 59 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 22 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 53 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,69 excl. BTW
/ stuk
€ 10,51 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden