STAHLWILLE IMPACT DOP 60IMP-32

Dop

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:26010032
Rubix:10121941
EAN:4018754016273
STAHLWILLE IMPACT DOP 60IMP-32

Technische samenvatting

Aansluiting1 ''
Diameter54 mm
Lengte63 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE IMPACT DOP 60IMP-32


1" binnenvierkant-aansluiting, DIN 3129/ISO 1711-2, voor moeraanzetters, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistieke afmetingen (D x B x H)54x54x63 mm
Logistiek gewicht694 g
Aansluiting1 ''
Diameter54 mm
Lengte63 mm
Vierkant25,4 mm
Afwerkinggietijzer
Gewicht694 g
46,23 excl. BTW
/ stuk
55,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen