ACTION SLAGDOP 3/4" X 1" DIEP DO3034-1-1
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO3034-1-1
Rubix:A0914778
Fabrikant:DO3034-1-1
EAN:8717981140077
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 3/4" X 1" DIEP DO3034-1-1
Slagdop 3/4" x 1" diep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 38 mm |
| Lengte | 85 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,93 excl. BTW
/ stuk
€ 26,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
