Referenties
Stahlwille:26010060
Rubix:10121950
EAN:4018754016396



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE IMPACT DOP 60IMP-60
1" binnenvierkant-aansluiting, DIN 3129/ISO 1711-2, voor moeraanzetters, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 87x87x91 mm |
| Logistiek gewicht | 1960 g |
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 87 mm |
| Lengte | 91 mm |
| Vierkant | 25 mm |
| Diameter (inch) | 3,43 '' |
| Afwerking | gietijzer |
| Gewicht | 1960 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 129,03 excl. BTW
/ stuk
€ 156,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
