FACOM LANGE DOP 3/4INCH 6 KANT 36MM K.36LA

K.LA - Doppen 3/4" 6-kant lang, metrisch

Zie technische informatie
Referenties
Facom:K.36LA
Rubix:10102588
EAN:3148510302454
FACOM LANGE DOP 3/4INCH 6 KANT 36MM K.36LA
Technische samenvatting
Aansluiting3/4 ''
Diameter36 mm
Lengte90 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM LANGE DOP 3/4INCH 6 KANT 36MM K.36LA


A [mm]: 32d [mm]: 40d1 [mm]: 45,9Br [mm]: 87,5L [mm]: 90L1 [mm]: 336-kant [mm]: 6[g]: 540

Sterke punten

• OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.• Veiligheidsvergrendeling mogelijk met de hulpstukken die van een pal zijn voorzien.• Uitgerust met een knop voor snelle ontgrendeling.• Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht667 g
Afmeting verpakking (D x B x H)88x50x50 mm
Gewicht verpakking699 g
Aansluiting3/4 ''
Diameter36 mm
Lengte90 mm
Vierkant36 mm
Gewicht672 g
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
31,60 excl. BTW
/ stuk
38,24 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden