STAHLWILLE RUBBERRING 5091/2IMP

Dop

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:39012440
Rubix:10122072
EAN:4018754017584
STAHLWILLE RUBBERRING 5091/2IMP

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter36 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE RUBBERRING 5091/2IMP


Voor IMPACT 1/2'' SW 15-32 mm. TORX® gr. E18-E24 en hulpstukken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)4x32x32 mm
Logistiek gewicht1 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter36 mm
Vierkant12,7 mm
Diameter (inch)1/2 ''
Afwerkingverchroomd
Gewicht2 g
2,86 excl. BTW
/ stuk
3,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen