FACOM DOP 3/8INCH VOOR BOUGIES VAN 16MM B.J16A1

Vierkante doppen 3/8" voor bougies van 16, 18 en 21 mm

Zie technische informatie

Referenties

Facom:B.J16A1
Rubix:10100801
EAN:3148510136639
FACOM DOP 3/8INCH VOOR BOUGIES VAN 16MM B.J16A1

Technische samenvatting

Aansluiting3/8 ''
Diameter16 mm
Lengte90 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOP 3/8INCH VOOR BOUGIES VAN 16MM B.J16A1


3/8" Square sockets for 16, 18 and 21 mm spark plugs
- Fine sockets equipped with a spark plug retainer system.
d [mm]: 20,8Br [mm]: 90[g]: 200

Sterke punten

• Doppen met een houdersysteem voor de bougie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht131 g
Afmeting verpakking (D x B x H)90x25x25 mm
Gewicht verpakking136 g
Aansluiting3/8 ''
Diameter16 mm
Lengte90 mm
Gewicht130 g
€ 22,29 excl. BTW
/ stuk
€ 26,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen