Referenties
Milwaukee:10 mm 1/2" impact socket deep - 1pc
Rubix:A0477249
Fabrikant:4932480328
EAN:4058546406134

Productdetails : MILWAUKEE DOP SHOCKWAVE 1/2 LANG 10MM
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY steel (Chrome-Molybdenum) is high quality alloy steel which provides ultimate strength and durability. Best fitting thanks to 6 gripping points. Non-slip hex geometry to prevent socket and fastener rounding. Deep wall construction provides clearance for protruding bolts. Stamped and ink filled diameter markings and laser etched part number for wear resistance. Dual hole design and groove for security accessories.
Milwaukee SHOCKWAVE diepe impactdop met 1/2" vierkant aansluiting en 10 mm maat. Gemaakt van gesmeed slagstaal voor hoge impactbestendigheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' '' |
| Diameter | 10 mm |
| Lengte | 78 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 0,39 '' |
| Gewicht | 122,5 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,14 excl. BTW
/ stuk
€ 12,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen