MILWAUKEE DOP SHOCKWAVE 1/2 18X38MM

Dop

Zie technische informatie

Referenties

Milwaukee:18 mm 1/2" impact socket STD - 1pc
Rubix:A0652025
Fabrikant:4932480312
EAN:4058546405977
MILWAUKEE DOP SHOCKWAVE 1/2 18X38MM

Technische samenvatting

Aansluitingvierkant 1/2' ''
Diameter18 mm
Lengte38,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : MILWAUKEE DOP SHOCKWAVE 1/2 18X38MM


SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY steel (Chrome-Molybdenum) is high quality alloy steel which provides ultimate strength and durability. Best fitting thanks to 6 gripping points. Non-slip hex geometry to prevent socket and fastener rounding. Deep wall construction provides clearance for protruding bolts. Stamped and ink filled diameter markings and laser etched part number for wear resistance. Dual hole design and groove for security accessories.
Milwaukee SHOCKWAVE impactdop 1/2" drive, 18 mm (standaard) met 6-kant profiel. Gesmeed impactstaal en ontworpen voor hoge momenten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluitingvierkant 1/2' ''
Diameter18 mm
Lengte38,1 mm
Vierkant12,7 mm
Gewicht127 g
5,62 excl. BTW
/ stuk
6,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen