BAHCO CARDANDOP 3/8 12KANT 11/16 A7410DZ-11/16
Dopsleutel set A7410DZ
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:A7410DZ-11/16
Rubix:10086488
EAN:7314153006332

Documenten
Productdetails : BAHCO CARDANDOP 3/8 12KANT 11/16 A7410DZ-11/16
Cardan dopsleutels 3/8". Twaalfkant, inch maten. Niet geschikt voor machinaal werken. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Dunwandig. ISO 1174. DIN 3120. Deze dopsleutels zijn geschikt voor alle schroeven en moeren die in de luchtvaart voorkomen.
Sterke punten
3/8" Square Drive Swivel Sockets with Imperial Bi-Hex Profile
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 75 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 23,6 mm |
| Lengte | 57,8 mm |
| Vierkant | 19 mm |
| Diameter (inch) | 11/16 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 95 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,27 excl. BTW
/ stuk
€ 52,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen