MILWAUKEE DOP 1/2 FOUR FLAT 18MM 4932480016
Doppen 1/2˝ FOUR FLAT™
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932480016
Rubix:A0839012
Fabrikant:4932480016
EAN:4058546378103

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE DOP 1/2 FOUR FLAT 18MM 4932480016
½″ Dop - 12mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2˝ '' |
| Diameter | 18 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 0,71 '' |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,20 excl. BTW
/ stuk
€ 13,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
