MILWAUKEE DOP 1/2 FOUR FLAT LANG 19MM 4932480039

Doppen 1/2˝ FOUR FLAT™

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Milwaukee:4932480039
Rubix:A0839131
Fabrikant:4932480039
EAN:4058546376093
MILWAUKEE DOP 1/2 FOUR FLAT LANG 19MM 4932480039

Technische samenvatting

Aansluiting1/2' (vierkant-aandrijving) ''
Diameter25,8 mm
Lengte25,9 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MILWAUKEE DOP 1/2 FOUR FLAT LANG 19MM 4932480039


½″ Lange Dop - 20mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting1/2' (vierkant-aandrijving) ''
Diameter25,8 mm
Lengte25,9 mm
Vierkant12,7 mm
Diameter (inch)1,02 ''
Afwerkingverchroomd
Gewicht172 g
18,50 excl. BTW
/ stuk
22,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen