GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL INBUS 1/2" 5MM - IN K 19 5

Slagmoerdopsleutel inbus - IN K 19

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:IN K 19 5
Rubix:10018500
Fabrikant:6223970
EAN:4010886622391
GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL INBUS 1/2" 5MM - IN K 19 5

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter5 mm
Lengte44 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL INBUS 1/2" 5MM - IN K 19 5



• machinaal bediend
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
• GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
Slagmoerdopsleutel 1/2" 5 mm machinaal bediend binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174 GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht73 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter5 mm
Lengte44 mm
Afwerkinggepolijst
Aangepaste tariefcode82079030
€ 16,60 excl. BTW
/ stuk
€ 20,09 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden