MILWAUKEE DOP 1/2 FOUR FLAT LANG 21MM 4932480041
Doppen 1/2˝ FOUR FLAT™
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932480041
Rubix:A0839129
Fabrikant:4932480041
EAN:4058546376116


Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/2˝ binnenvierkant '' |
|---|---|
| Diameter | 21 mm |
| Lengte | 78 mm |
Documenten
Productdetails : MILWAUKEE DOP 1/2 FOUR FLAT LANG 21MM 4932480041
½″ Lange Dop - 20mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2˝ binnenvierkant '' |
| Diameter | 21 mm |
| Lengte | 78 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 165 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,00 excl. BTW
/ stuk
€ 22,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen