ACTION 6-KANT SLAGDOP 3/8" - 13 MM DIEP DO1038-1-013
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:3/8" X 13 DIEP DO1038-1-013
Rubix:A0341561
Fabrikant:DO1038-1-013
EAN:8717981158447

Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 3/8" - 13 MM DIEP DO1038-1-013
Slagdop 3/8" x 13 diep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 22 mm |
| Lengte | 65 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,51 excl. BTW
/ stuk
€ 7,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
