ACTION 6-KANT SLAGDOP 1" - 55 MM DIEP DO4010-1-055
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:1" X 55 DIEP DO4010-1-055
Rubix:A0341526
Fabrikant:DO4010-1-055
EAN:8717981008100
Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 1" - 55 MM DIEP DO4010-1-055
Slagdop 1" x 55 diep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 54 mm |
| Lengte | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,53 excl. BTW
/ stuk
€ 69,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
