FACOM 1/4 SOCKET 5.5-14MM R.181 38PC R.181NANOPB
Doppendoos 1/4" 6p 5,5-14mm r.181 38 stuks
Zie technische informatieReferenties
Facom:R.181NANOPB
Rubix:A0068429
EAN:3662424149559



Productdetails : FACOM 1/4 SOCKET 5.5-14MM R.181 38PC R.181NANOPB
De Facom R.181NANOPB doppenset bestaat uit 38 onderdelen die speciaal zijn ontworpen voor precisiewerk, met accessoires die ook geschikt zijn voor moeilijk toegankelijke plaatsen. Deze compacte, robuuste en complete 1/4'' set bevat een hoogwaardige ratel, metrische 6-kantdoppen, een ruime selectie bits en praktische accessoires. Dankzij de veelzijdigheid en hoge productiekwaliteit is dit assortiment een referentie voor professionals.
Kenmerken:
De Facom R.181NANOPB doppenset biedt een alles-in-één oplossing voor gebruikers die precisie, wendbaarheid en robuustheid willen combineren. De 1/4'' precisieratel zorgt voor soepel en betrouwbaar aandraaien, zelfs in krappe ruimtes. De 10 metrische 6-kantdoppen dekken de meest gebruikte maten, terwijl de 21 bits geschikt zijn voor verschillende schroeftypen (Pozidriv®, Phillips®, sleuf, inbus en Resistorx®). Handige accessoires zoals de korte schroevendraaierhandgreep, het universele cardangewricht en verlengstukken in meerdere lengtes verhogen de efficiëntie en passen zich aan de eisen van het werkveld aan. Alles is overzichtelijk opgeborgen in een compacte doos voor eenvoudig transport en snelle toegang.
Specificaties:
• 1 x 1/4'' precisieratel R.181
• 10 x metrische 6-kantdoppen 1/4'': 5,5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 mm
• 21 x bits 1/4'' serie 1, lengte 25 mm:
• Pozidriv®: PZ1, PZ2, PZ3
• Phillips®: PH1, PH2, PH3
• Sleuf: 4,5 – 6,5 – 8 mm
• Inbus metrisch: 3 – 4 – 5 – 6 – 7 mm
• Resistorx®: TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40
• 1 x bithouderdop met borgpen R.235
• 1 x dophouderbit 1/4'' ECR
• 1 x korte schroevendraaierhandgreep R.236C
• 1 x universeel cardangewricht R.240A
• 2 x standaard verlengstukken: 55 mm R.209; 100 mm R.210
• 1 x compacte opbergdoos BVNANO
Normen:
Deze set voldoet aan de geldende Europese normen voor handgereedschap:
• DIN 3124: specificeert afmetingen en prestatie-eisen voor 6-kantdoppen, compatibiliteit en sterkte.
• ISO 1174: definieert de interfacekenmerken tussen doppen en aandrijfgereedschap, voor uitwisselbaarheid en veiligheid.
Merkinformatie:
Sinds 1918 is Facom het toonaangevende merk voor handgereedschap in Europa. Het merk staat bekend om de kwaliteit, precisie en innovatie van zijn producten en levert aan professionals in de auto-industrie, luchtvaart, industrie en bouw. Facom biedt meer dan 10.000 oplossingen en investeert voortdurend in onderzoek om de normen op het gebied van prestaties en duurzaamheid te verleggen.
Kenmerken:
De Facom R.181NANOPB doppenset biedt een alles-in-één oplossing voor gebruikers die precisie, wendbaarheid en robuustheid willen combineren. De 1/4'' precisieratel zorgt voor soepel en betrouwbaar aandraaien, zelfs in krappe ruimtes. De 10 metrische 6-kantdoppen dekken de meest gebruikte maten, terwijl de 21 bits geschikt zijn voor verschillende schroeftypen (Pozidriv®, Phillips®, sleuf, inbus en Resistorx®). Handige accessoires zoals de korte schroevendraaierhandgreep, het universele cardangewricht en verlengstukken in meerdere lengtes verhogen de efficiëntie en passen zich aan de eisen van het werkveld aan. Alles is overzichtelijk opgeborgen in een compacte doos voor eenvoudig transport en snelle toegang.
Specificaties:
• 1 x 1/4'' precisieratel R.181
• 10 x metrische 6-kantdoppen 1/4'': 5,5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 mm
• 21 x bits 1/4'' serie 1, lengte 25 mm:
• Pozidriv®: PZ1, PZ2, PZ3
• Phillips®: PH1, PH2, PH3
• Sleuf: 4,5 – 6,5 – 8 mm
• Inbus metrisch: 3 – 4 – 5 – 6 – 7 mm
• Resistorx®: TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40
• 1 x bithouderdop met borgpen R.235
• 1 x dophouderbit 1/4'' ECR
• 1 x korte schroevendraaierhandgreep R.236C
• 1 x universeel cardangewricht R.240A
• 2 x standaard verlengstukken: 55 mm R.209; 100 mm R.210
• 1 x compacte opbergdoos BVNANO
Normen:
Deze set voldoet aan de geldende Europese normen voor handgereedschap:
• DIN 3124: specificeert afmetingen en prestatie-eisen voor 6-kantdoppen, compatibiliteit en sterkte.
• ISO 1174: definieert de interfacekenmerken tussen doppen en aandrijfgereedschap, voor uitwisselbaarheid en veiligheid.
Merkinformatie:
Sinds 1918 is Facom het toonaangevende merk voor handgereedschap in Europa. Het merk staat bekend om de kwaliteit, precisie en innovatie van zijn producten en levert aan professionals in de auto-industrie, luchtvaart, industrie en bouw. Facom biedt meer dan 10.000 oplossingen en investeert voortdurend in onderzoek om de normen op het gebied van prestaties en duurzaamheid te verleggen.
Sterke punten
• Complete set voor veelzijdig gebruik in onderhoud, montage en reparatie.
• Precisieratel, ideaal voor werken in krappe ruimtes.
• Brede compatibiliteit met de meest voorkomende schroeftypen.
• Handige accessoires (cardangewricht, verlengstukken, korte handgreep) voor extra flexibiliteit.
• Compacte opbergdoos voor eenvoudig transport en snelle organisatie.
• Precisieratel, ideaal voor werken in krappe ruimtes.
• Brede compatibiliteit met de meest voorkomende schroeftypen.
• Handige accessoires (cardangewricht, verlengstukken, korte handgreep) voor extra flexibiliteit.
• Compacte opbergdoos voor eenvoudig transport en snelle organisatie.
Toepassingen
Deze doppenset is ideaal voor onderhoudstechnici, monteurs, mecaniciens en vakmensen die actief zijn in de industrie, auto-industrie en bouwsector. Deze set is geschikt voor gebruik in de werkplaats en op locatie en wordt bijzonder aanbevolen voor montagewerk, reparaties, precisietaken en interventies in beperkte ruimtes.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Aantal elementen | 38 |
| Aansluiting | 1/4 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 159,00 excl. BTW
/ set
€ 192,39 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden