GEDORE DOPSLEUTELSET 1/4" 14-13MM - 20 EMU-3 (SE=16ST)
Dopsleutelset 16-dlg - 20 EMU-3
Zie technische informatieReferenties
Gedore:20 EMU-3
Rubix:10011043
Fabrikant:6172290
EAN:4010886617229

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTELSET 1/4" 14-13MM - 20 EMU-3 (SE=16ST)
• met gesmede, geharde 6-kant dopsleutels, voor handgebruik
• met hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3
• sortiment U-10 met fijn vertande omschakelbare ratel met pal
• sortiment U-3 met extra fijn vertande omschakelbare ratel
• sortiment Z-94 met doorsteek-ratel
• in kunststof cassette
• afmetingen: 200 x 120 x 38 mm
Dopsleutelset 1/4" 16-dlg 4-13 mm met gesmede, geharde 6-kant dopsleutels, voor handgebruik met hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3 sortiment U-10 met fijn vertande omschakelbare ratel met pal sortiment U-3 met extra fijn vertande omschakelbare ratel sortiment Z-94 met doorsteek-ratel in kunststof cassette afmetingen: 200 x 120 x 38 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 776 g |
| Aantal elementen | 16 |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Materiaal | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 186,52 excl. BTW
/ set
€ 225,69 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
