FACOM DOPPENSET 1/4" 12-KANT RL.NANO112
Doppenset 1/4" 12-kant metrische maat - RL.NANO112
Zie technische informatieReferenties
Facom:RL.NANO112
Rubix:10105034
EAN:3148519041811

Productdetails : FACOM DOPPENSET 1/4" 12-KANT RL.NANO112
De Facom RL.NANO112 doppenset biedt een compacte en complete oplossing voor het vast- en losdraaien van schroeven en bouten. Deze set is ontworpen om optimale prestaties en hoge wendbaarheid te garanderen en combineert metrische 12-kantdoppen, hoogwaardige bits, een stofdichte 1/4" ratel en meerdere essentiële accessoires.
Kenmerken:
De RL.NANO112 set onderscheidt zich door het compacte formaat en de veelzijdigheid. Hij bevat een 1/4" stofdichte ratel met hoge precisie, ontworpen voor extra duurzaamheid en ergonomie. De metrische 12-kantdoppen zorgen voor een nauwkeurige passing en optimale krachtoverdracht. De hoogwaardige bits, geschikt voor Pozidriv®-, sleuf- en inbus¬schroeven, bieden maximale betrouwbaarheid bij schroefwerkzaamheden. Met de inbegrepen verlengstukken en accessoires (universeel cardangewricht, schroevendraaierhandgreep, bithouderdop) kan efficiënt gewerkt worden in moeilijk bereikbare zones. Alles wordt geleverd in een robuuste en compacte opbergkoffer, wat transport en organisatie vereenvoudigt.
Specificaties:
• 1 x 1/4" stofdichte ratel, hoge prestaties (RL161)
• 10 x 1/4" 12-kantdoppen, metrisch: 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 mm
• 11 x 1/4" bits L 25 mm Pozidriv®: PZ1 ; PZ2 ; PZ3
• 5 x bits voor 6-kant inbusschroef: 3,0 ; 4,0 ; 5,0 ; 6,0 ; 7,0 mm
• 3 x bits voor sleufschroef: 4,5 ; 6,5 ; 8 mm
• 1 x korte schroevendraaierhandgreep 1/4" (R236C)
• 1 x standaard verlengstuk 1/4" 55 mm (R209)
• 1 x standaard verlengstuk 1/4" 100 mm (R210)
• 1 x universeel cardangewricht 1/4" (R240A)
• 1 x bithouderdop met standaard borgring 1/4" (R235)
• 1 x lege opbergkoffer (BVNANO)
Merkinformatie:
Facom werd opgericht in 1918 en is een van de meest gerenommeerde merken op het gebied van professioneel handgereedschap. Met meer dan 100 jaar ervaring staat het merk voor innovatie, precisie en duurzaamheid. Facom ontwerpt oplossingen voor de luchtvaart, de auto-industrie, de industrie en het onderhoud, die gebaseerd zijn op constante kwaliteitseisen en Europese expertise.
Kenmerken:
De RL.NANO112 set onderscheidt zich door het compacte formaat en de veelzijdigheid. Hij bevat een 1/4" stofdichte ratel met hoge precisie, ontworpen voor extra duurzaamheid en ergonomie. De metrische 12-kantdoppen zorgen voor een nauwkeurige passing en optimale krachtoverdracht. De hoogwaardige bits, geschikt voor Pozidriv®-, sleuf- en inbus¬schroeven, bieden maximale betrouwbaarheid bij schroefwerkzaamheden. Met de inbegrepen verlengstukken en accessoires (universeel cardangewricht, schroevendraaierhandgreep, bithouderdop) kan efficiënt gewerkt worden in moeilijk bereikbare zones. Alles wordt geleverd in een robuuste en compacte opbergkoffer, wat transport en organisatie vereenvoudigt.
Specificaties:
• 1 x 1/4" stofdichte ratel, hoge prestaties (RL161)
• 10 x 1/4" 12-kantdoppen, metrisch: 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 mm
• 11 x 1/4" bits L 25 mm Pozidriv®: PZ1 ; PZ2 ; PZ3
• 5 x bits voor 6-kant inbusschroef: 3,0 ; 4,0 ; 5,0 ; 6,0 ; 7,0 mm
• 3 x bits voor sleufschroef: 4,5 ; 6,5 ; 8 mm
• 1 x korte schroevendraaierhandgreep 1/4" (R236C)
• 1 x standaard verlengstuk 1/4" 55 mm (R209)
• 1 x standaard verlengstuk 1/4" 100 mm (R210)
• 1 x universeel cardangewricht 1/4" (R240A)
• 1 x bithouderdop met standaard borgring 1/4" (R235)
• 1 x lege opbergkoffer (BVNANO)
Merkinformatie:
Facom werd opgericht in 1918 en is een van de meest gerenommeerde merken op het gebied van professioneel handgereedschap. Met meer dan 100 jaar ervaring staat het merk voor innovatie, precisie en duurzaamheid. Facom ontwerpt oplossingen voor de luchtvaart, de auto-industrie, de industrie en het onderhoud, die gebaseerd zijn op constante kwaliteitseisen en Europese expertise.
Sterke punten
- Grote verscheidenheid aan doppen en bits voor talrijke schroefconfiguraties
- Waterdichte ratel voor duurzaamheid en precisie
- Extra accessoires voor moeilijk bereikbare plaatsen
- Ultracompacte koffer voor eenvoudig transport en opslag
- Optimale ergonomie voor comfortabel gebruik, zelfs in kleine ruimtes
- Waterdichte ratel voor duurzaamheid en precisie
- Extra accessoires voor moeilijk bereikbare plaatsen
- Ultracompacte koffer voor eenvoudig transport en opslag
- Optimale ergonomie voor comfortabel gebruik, zelfs in kleine ruimtes
Toepassingen
De RL.NANO112 set is ideaal voor onderhoudswerkzaamheden, algemene mechanica, industriële montage en machineonderhoud. Hij is bijzonder geschikt voor servicemonteurs, vakmensen, industrieel onderhoudspersoneel en professionals in de auto-industrie. Dankzij het compacte formaat is deze set perfect voor mobiel gebruik, in gereedschapskoffers of op locatie, vooral in krappe omgevingen waar precisie en wendbaarheid essentieel zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 701 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 150x90x45 mm |
| Gewicht verpakking | 701 g |
| Aantal elementen | 38 |
| Aansluiting | 1/4 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 152,49 excl. BTW
/ set
€ 184,51 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden