Referenties
Stahlwille:40/44/17/5
Rubix:10125392
Fabrikant:96011113
EAN:4018754261499



Productdetails : STAHLWILLE DOPPENSET 40/44/17/5
In kunststoffen doos, 22-delig, inhoud: 13 doppen, zeskant nr. 40: 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm; 4 inbusdoppen nr. 44: 3; 4; 5; 6 mm; 1 ratel nr. 415; 1 verlengstuk nr. 405/6 (150 mm); 1 cardangewricht nr. 407; 1 steekhecht nr. 400; 1 hendel met schuifstuk nr. 404.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 41x125x225 mm |
| Logistiek gewicht | 1071 g |
| Aantal elementen | 22 |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Model | 40/44/17/5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 242,88 excl. BTW
/ stuk
€ 293,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
