Referenties
Stahlwille:96022119
Rubix:10125427
Fabrikant:96022119
EAN:4018754260461

Productdetails : STAHLWILLE DOPPENSET 45/49/32/5T X
In kunststoffen doos, 37-delig, inhoud: 11 doppen, twaalfkant nr. 45: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm; 7 doppen voor uitwendige TORX®-bouten nr. 45TX: gr. E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14; 6 inbusdoppen nr. 49: 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm; 8 schroevendraaierdoppen voor inwendige TORX®-bouten nr. 49TX: gr. T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; 1 ratel nr. 435; 2 verlengstukken nr. 427/3 (76 mm), nr. 427/10 (240 mm); 1 hendel met schuifstuk nr. 425; 1 cardangewricht nr. 428.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 37 |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Model | 45/49/32/5tx |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 469,20 excl. BTW
/ stuk
€ 567,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
