GEDORE DOPSLEUTELSET 1/4" UD-IN-IS-PH-PZ-TX D 20 TMU-10
Dopsleutelset 40-dlg UD-IN-IS-PH-PZ-TX - D 20 TMU-10
Zie technische informatieReferenties
Gedore:D 20 TMU-10
Rubix:10017801
Fabrikant:1815660
EAN:4010886854426

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTELSET 1/4" UD-IN-IS-PH-PZ-TX D 20 TMU-10
• met gesmede, geharde UD-profiel dopsleutels, voor handgebruik
• met hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3
• met omschakelbare ratel met schakel-pal en vergrendeling in middenstand, ovale kop
• in kunststof cassette
• afmetingen: 200 x 120 x 38 mm
• TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Dopsleutelset 1/4" 40-dlg UD-IN-IS-PH-PZ-TX met gesmede, geharde UD-profiel dopsleutels, voor handgebruik met hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3 met omschakelbare ratel met schakel-pal en vergrendeling in middenstand, ovale kop in kunststof cassette afmetingen: 200 x 120 x 38 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 767 g |
| Aantal elementen | 40 |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Materiaal | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 179,43 excl. BTW
/ set
€ 217,11 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden