FACOM KOFFER RATEL - DOPPEN 1/4 & 1/2 100DLG RSL.151-EP100PB
Ratel- en dopkoffer 1/4\" & 1/2\" Twin Box
Zie technische informatieReferenties
Facom:RSL.151-EP100PB
Rubix:A0903842
Fabrikant:RSL.151-EP100PB
EAN:3662424112621




Productdetails : FACOM KOFFER RATEL - DOPPEN 1/4 & 1/2 100DLG RSL.151-EP100PB
- Koffer met doppen en bits 1/4\" en 1/2\" veelzijdig - Onmisbaar voor alle vakmensen.
- Deze complete set is ontworpen voor maximale efficiëntie en veelzijdigheid, waardoor hij ideaal is voor monteurs, technici en veeleisende klusjesmannen. Inclusief:
- Compleet 1/4\"-systeem:
- Ratel 1/4\" met slanke kop (72 tanden).
- Ratel 1/2\" met slanke kop (72 tanden).
- 17 metrische 6-kant doppen (10-32 mm).
- 6 lange doppen (13-22 mm).
- 12 metrische 6-kant doppen (4-14 mm).
- 7 lange doppen (6-14 mm).
- 2 verlengstukken (55 mm en 100 mm), kardan, schroevendraaierhandgreep en schuifstang.
- Groot assortiment doppen voor Torx-, zeskant-, sleuf-, Pozidriv®- en Phillips-bitjes.
- Compleet 1/2\"-systeem:
- Kardan, twee verlengstukken (130 mm en 250 mm).
- Adapter 1/2\" naar 5/16\", verloopstuk 3/8\" naar 1/2\".
- Twee bougie-doppen (16 en 21 mm).
- Volledige selectie bitjes:
- 18 assorti bitjes: types XZN, PH, FD, HW, PZ en TX voor maximale veelzijdigheid.
- Slimme opberging:
- Alle gereedschappen worden opgeborgen in een duurzame koffer die verandert in een modulair opbergsysteem, compatibel met de rolkasten Compacte. Compact wanneer hij gesloten is en ruim wanneer hij open is, houdt hij uw gereedschap beschermd en toegankelijk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 100 |
| Aansluiting | 1/4' & 1/2' '' |
| Model | rsl.151-ep100pb |
| Materiaal | chrome satin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 202,36 excl. BTW
/ stuk
€ 244,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
