GEDORE DOPSLEUTELSET 1/2" TORX E10-E24 - TX 19 E-09 (SE=9ST)
Dopsleutelset 9-dlg TORX - TX 19 E-09
Zie technische informatieReferenties
Gedore:TX 19 E-09
Rubix:10010855
Fabrikant:6265970
EAN:4010886626597

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTELSET 1/2" TORX E10-E24 - TX 19 E-09 (SE=9ST)
• tbv uitwendige TORX® schroeven
• met verloopsstuk van 3/8" naar 1/2"
• in kunststof cassette
• afmetingen: 200 x 120 x 38 mm
• TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Dopsleutelset 1/2" 9-dlg TORX E10-E24 tbv uitwendige TX schroeven met verloopsstuk van 3/8" naar 1/2" in kunststof cassette afmetingen: 200 x 120 x 38 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1036 g |
| Aantal elementen | 9 |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Materiaal | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,33 excl. BTW
/ set
€ 131,08 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden