GEDORE DOPSLEUTELSET 1/2", IN I-BOXX 72 - 1101-19

Doppenset I-BOXX 72 - 1101 CT

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:1101-19
Rubix:10019485
Fabrikant:2836084
EAN:4010886939611
GEDORE DOPSLEUTELSET 1/2", IN I-BOXX 72 - 1101-19

Technische samenvatting

Aantal elementen21
Aansluiting1/2 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTELSET 1/2", IN I-BOXX 72 - 1101-19



• in GEDORE i-BOXX® 72 nr. 1101 L
• afmetingen: B 367 x D 316 x H 72 mm
Dopsleutelset 1/2” in I-BOXX 72 in GEDORE i-BOXX® 72 nr. 1101 L afmetingen: B 367 x D 316 x H 72 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3500 g
Aantal elementen21
Aansluiting1/2 ''
Materiaalverchroomd
Aangepaste tariefcode82042000
€ 290,01 excl. BTW
/ stuk
€ 350,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen