Referenties
Stahlwille:40/23/7
Rubix:10125399
Fabrikant:96011134
EAN:4018754260614



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE DOPPENSET 40/23/7
In kunststoffen doos, 30-delig, inhoud: 12 doppen, zeskant nr. 40: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm; 4 inbusdoppen nr. 44: 3; 4; 5; 6 mm; 3 schroevendraaierbits PH nr. 1221; 1222; 1223; 4 schroevendraaierbits voor sleufschroeven nr. 1162; 1164; 1166; 1168; 1 ratel nr. 415; 2 verlengstukken nr. 405/2 (54 mm), nr. 405/6 (150 mm); 1 cardangewricht nr. 407; 1 steekhecht nr. 400; 1 hendel met schuifstuk nr. 404; 1 bithouder nr. 412.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 46x124x321 mm |
| Logistiek gewicht | 1355 g |
| Aantal elementen | 30 |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Model | 40/23/7 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 287,73 excl. BTW
/ stuk
€ 348,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
