STAHLWILLE DOPPENSET 55/10/6

55/10/6 Dopsleutelset

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:96050104
Rubix:10125465
EAN:4018754080090
STAHLWILLE DOPPENSET 55/10/6

Technische samenvatting

Aantal elementen16
Aansluiting3/4 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE DOPPENSET 55/10/6


In metalen kist, 16-delig, inhoud: 10 doppen, zeskant nr. 55: 22; 24; 27; 30; 32; 34; 36; 41; 46; 50 mm; 1 ratelkop nr. 552; 2 verlengstukken nr. 559/8 (200 mm), nr. 559/16 (400 mm); 1 kniegewricht nr. 554; 1 schuifstuk nr. 556; 1 handgreep nr. 558.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)90x245x540 mm
Logistiek gewicht13965 g
Aantal elementen16
Aansluiting3/4 ''
Model55/10/6
Aangepaste tariefcode82042000
€ 686,55 excl. BTW
/ stuk
€ 830,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen