Referenties
Stahlwille:96012047
Rubix:10128497
EAN:4018754260416



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE DOPPENSET 40/45/36/12K
In kunststoffen doos, 48-delig, inhoud: 8 doppen, zeskant nr. 40: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9 mm; 12 doppen, twaalfkant nr. 45: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm; 1 bougiedop, twaalfkant, lang, met beschermrubber, nr. 4600: 16 mm - 5/8"; 3 schroevendraaierbits voor kruiskopschroeven nr. 1221: gr. 1; nr. 1222: gr. 2; nr. 1223: gr. 3; 1 schroevendraaierbit voor PZ-schroeven nr. PZ1222: gr. 2; 6 schroevendraaierbits voor sleufschroeven nr. 1160: 0,5 x 3 mm; nr. 1162: 0,6 x 3,5 mm; nr. 1164: 0,8 x 4 mm; nr. 1166: 1 x 5,5 mm; nr. 1166/1: 1,2 x 6,5 mm; nr. 1168: 1,6 x 8 mm; 5 schroevendraaierbits voor binnenzeskantbouten nr. 1300: 3 mm; nr. 1301: 4 mm; nr. 1302: 5 mm; nr. 1303: 6 mm; nr. 1304: 8 mm; 2 ratels nr. 415, nr. 435; 3 verlengstukken nr. 405/6 (150 mm), nr. 427/3 (76 mm), nr. 427/10 (240 mm; 2 cardangewrichten nr. 407, nr. 428; 1 steekhecht nr. 400; 1 hendel met schuifstuk nr. 425; 2 bithouders nr. 412, nr. 442; 1 verloopstuk nr. 431.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 46x72x407 mm |
| Logistiek gewicht | 3005 g |
| Aantal elementen | 48 |
| Aansluiting | 1/4 en 3/8 '' |
| Model | 40/45/36/12 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 504,39 excl. BTW
/ stuk
€ 610,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
