Referenties
Stahlwille:96011124
Rubix:10125397
Fabrikant:96011124
EAN:4018754261512



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE DOPPENSET 40/13/6K
13 Doppen, zeskant nr. 40 : SW 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm, 1 Ratel nr. 415, 2 Verlengstukken nr. 405/2 (54 mm) nr. 405/6 (150 mm),1 Cardangewricht nr. 407, 1 Steekhecht nr. 400, 1 Hendel met schuifstuk nr. 404
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 19 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 205,62 excl. BTW
/ stuk
€ 248,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
