GEDORE DOPSLEUTELSET 1/4" 1TORX - ITX 20 TX-015 (SE=15ST)

Dopschroevendraaierset 15-delig ITX 20 TX-015

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:ITX 20 TX-015
Rubix:10017798
Fabrikant:1815628
EAN:4010886854341
GEDORE DOPSLEUTELSET 1/4" 1TORX - ITX 20 TX-015 (SE=15ST)

Technische samenvatting

Aantal elementen15
Aansluiting1/4 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTELSET 1/4" 1TORX - ITX 20 TX-015 (SE=15ST)



• met dopsleutel-schroevendraaiers uit GEDORE vanadium speciaalstaal
• in kunststof cassette
• afmetingen: 160 x 95 x 38 mm
• TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Dopsleutel-schroevendraaierset 1/4" 15-dlg TORX met dopsleutel-schroevendraaiers uit GEDORE vanadium speciaalstaal in kunststof cassette afmetingen: 160 x 95 x 38 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht307 g
Aantal elementen15
Aansluiting1/4 ''
Modelt8-t40, e4-e10
Materiaalverchroomd
Aangepaste tariefcode82042000
€ 127,07 excl. BTW
/ set
€ 153,75 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden