STAHLWILLE DOPPENSET 52/16/6QRK
Set verwisselbare zeskantdoppen voor 1/2", 22-delig
Zie technische informatieReferenties
Stahlwille:52/16/6QR
Rubix:10128514
Fabrikant:96031480
EAN:4018754260911



Productdetails : STAHLWILLE DOPPENSET 52/16/6QRK
In kunststoffen doos, 22-delig, inhoud: 16 doppen, zeskant nr. 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm; 1 ratel nr. 512QRN; 3 verlengstukken nr. 509QR/3 (75 mm), nr. 509QR/5 (130 mm), nr. 509QR/10 (255 mm); 1 hendel met schuifstuk nr. 506QR; 1 cardangewricht nr. 510QR.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 58x205x455 mm |
| Logistiek gewicht | 4243 g |
| Aantal elementen | 22 |
| Aansluiting | 1/2 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 375,36 excl. BTW
/ stuk
€ 454,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
