Referenties
Facom:J.11H
Rubix:10102132
EAN:3148510274300



Productdetails : FACOM DOP 3/8INCH 6 KANT 11MM J.11H
J.H - Dopsleutel 3/8" met metrische zijden
- OGV® profiel: meer kracht en veiligheid, behoudt de moeren.
- Verkrijgbaar in set op metalen rek (Ref J.40U).
- Presentatie : helder verchroomd.
- OGV® profiel: meer kracht en veiligheid, behoudt de moeren.
- Verkrijgbaar in set op metalen rek (Ref J.40U).
- Presentatie : helder verchroomd.
DOUILLE 3/8 6 PANS DE 11MM - J.11H - (UC5)
Sterke punten
• OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.• Verkrijgbaar als set op een metalen rek (Ref J.40U).• Uitvoering: glanzend verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 27 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 26x16x16 mm |
| Gewicht verpakking | 27 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 17,6 mm |
| Lengte | 27 mm |
| Vierkant | 11 mm |
| Afwerking | glanzend |
| Gewicht | 27 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,80 excl. BTW
/ stuk
€ 5,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen