ACTION 6-KANT SLAGDOP 1/2" - 26 MM DIEP DO2012-1-026
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:1/2" X 26 DIEP DO2012-1-026
Rubix:A0341595
Fabrikant:DO2012-1-026
EAN:8717981069491

Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 1/2" - 26 MM DIEP DO2012-1-026
Slagdop 1/2" x 26 diep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 30 mm |
| Lengte | 78 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,08 excl. BTW
/ stuk
€ 12,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
