Referenties
Facom:J.24H
Rubix:10102261
EAN:3148510275550



Productdetails : FACOM DOP 3/8INCH 6 KANT 24MM J.24H
J.H - Dopsleutel 3/8" met metrische zijden
- OGV® profiel: meer kracht en veiligheid, behoudt de moeren.
- Verkrijgbaar in set op metalen rek (Ref J.40U).
- Presentatie : helder verchroomd.
- OGV® profiel: meer kracht en veiligheid, behoudt de moeren.
- Verkrijgbaar in set op metalen rek (Ref J.40U).
- Presentatie : helder verchroomd.
DOUILLE 3/8 6 PANS DE 24MM J.24H
Sterke punten
• OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.• Verkrijgbaar als set op een metalen rek (Ref J.40U).• Uitvoering: glanzend verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 88 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 33x31x31 mm |
| Gewicht verpakking | 88 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 26,3 mm |
| Lengte | 33 mm |
| Vierkant | 24 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 86 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,65 excl. BTW
/ stuk
€ 8,05 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden