STAHLWILLE DOP 50A-11/16

50a serie stopcontacten

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:03410038
Rubix:10121276
EAN:4018754007912
STAHLWILLE DOP 50A-11/16

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter24,2 mm
Lengte38 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE DOP 50A-11/16


Metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3709 ASME B 107.5M, Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)25x25x38 mm
Logistiek gewicht68 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter24,2 mm
Lengte38 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht68 g
€ 9,94 excl. BTW
/ stuk
€ 12,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen