FACOM DOPSLEUTEL PROTWIST 74AT.5

Dopsleutel FACOM 74AT

Zie technische informatie

Referenties

Facom:74AT.5
Rubix:10560716
EAN:3662424094347
FACOM DOPSLEUTEL PROTWIST 74AT.5

Technische samenvatting

Opening5
Lengte245 mm
Typedopsleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOPSLEUTEL PROTWIST 74AT.5


De FACOM 74A gesmede dopsleutel met schroevendraaierhandgreep is ontworpen om eenvoudig toegang te bieden tot krappe ruimtes en moeilijk bereikbare schroeven. Dit hoogwaardige gereedschap combineert sterkte, ergonomie en comfort, en garandeert dagelijks duurzame en efficiënte prestaties.

Kenmerken:
De FACOM 74A onderscheidt zich door het robuuste, gesmede ontwerp dat bestand is tegen hoge mechanische belastingen. De PROTWIST® schroevendraaierhandgreep biedt optimaal comfort, zelfs bij krachtig aandraaien, en vermindert zo de belasting voor de gebruiker. Dankzij de zeskantdop met diepe opening is deze sleutel ideaal voor lange schroefdraadverbindingen, en wordt een precieze en veilige grip gegarandeerd. De gesatineerde chroomafwerking verhoogt de duurzaamheid en beschermt het gereedschap tegen corrosie.

Specificaties:
• Profiel: 6-kant
• Materiaal: hoogwaardig gesmeed staal
• Handgreep: ergonomische PROTWIST®
• Type dop: diepe opening voor lange schroefdraad
• Afwerking: gesatineerd, verchroomd

Normen:
• ISO 2236: bepaalt de afmetingen en eigenschappen van dopsleutels om uitwisselbaarheid en kwaliteit te garanderen.
• ISO 691: specificeert de algemene eisen voor schroefgereedschap en waarborgt prestaties en compatibiliteit.

Merkinformatie:
FACOM ontwerpt en produceert al sinds 1918 handgereedschap. Het merk is aanwezig in alle professionele omgevingen, zoals werkplaatsen, bouwplaatsen, fabrieken en garages, en heeft de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw ondersteund. Van de auto-industrie tot de luchtvaart, de spoorwegsector, de medische sector en geavanceerde technologieën is FACOM uitgegroeid tot een Europese referentie. De inzet voor prestaties, betrouwbaarheid en Franse productie wordt benadrukt door de certificering “Origine France Garantie”.

Sterke punten

• Meer gebruikscomfort dankzij de ergonomische PROTWIST® handgreep
• Verhoogde weerstand dankzij het robuuste, gesmede ontwerp
• Geschikt voor lange schroefdraad dankzij de diepe dop
• Extra bescherming tegen corrosie door de gesatineerde chroomafwerking

Toepassingen

Deze sleutel is ideaal voor precisiewerk en toepassingen waarbij de werkruimte in de hoogte beperkt is. Dit gereedschap is bijzonder geschikt voor de auto-industrie, de luchtvaart, het industriële onderhoud, de bouw en openbare werken en de hightechsector.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Opening5
Lengte245 mm
Typedopsleutel
10,58 excl. BTW
/ stuk
12,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen