GEDORE OPSTEEKRINGSLEUTEL 27MM - 2 A 27
Opsteekringsleutel gebogen zwaar 2 A
Zie technische informatieReferenties
Gedore:2 A 27
Rubix:10010251
Fabrikant:6033920
EAN:4010886603390

Productdetails : GEDORE OPSTEEKRINGSLEUTEL 27MM - 2 A 27
• zware uitvoering voor maximale draaimomenten
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
• speciale maten op aanvraag leverbaar
Opsteekringsleutel 12-kant, 27 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 430 g |
| Opening | 27 |
| Lengte | 190 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,94 excl. BTW
/ stuk
€ 42,28 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden