STAHLWILLE DOP SPLINE 7/16 - 50APLSP-14

Dopsleutel met spline-aandrijving

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:03013028
Rubix:10120952
EAN:4018754141524
STAHLWILLE DOP SPLINE 7/16 - 50APLSP-14

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter23,7 mm
Lengte50 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE DOP SPLINE 7/16 - 50APLSP-14


Lang, diep uitgeboord, MS-33787, HPQ-high performance staal, gebruineerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)24x24x50 mm
Logistiek gewicht83 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter23,7 mm
Lengte50 mm
Afwerkinggietijzer
Gewicht83 g
14,21 excl. BTW
/ stuk
17,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen