Referenties
Milwaukee:4932500450
Rubix:A0901896
Fabrikant:4932500450
EAN:4058546617523


Technische samenvatting
| Aansluiting | 3/8' aandrijving '' |
|---|---|
| Diameter | 6 mm |
| Lengte | 152,4 mm |
Productdetails : MILWAUKEE BITDOP 3/8 6MM ZESKANT LANG 4932500450
Milwaukee 3/8" zeskant-dopsleutelbit met 6 mm maat en lange reikwijdte (6"). Anti-roll FOUR FLAT™ en chroomafwerking met Lifetime Guarantee.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' aandrijving '' |
| Diameter | 6 mm |
| Lengte | 152,4 mm |
| Diameter (inch) | 0,236 '' |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,90 excl. BTW
/ stuk
€ 19,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen