GEDORE INBUSDOPSLEUTEL 1/2" 7MM - IN 19 7

Dopsleutel-schroevendraaier inbus - IN 19 (MM)

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:IN 19 7
Rubix:10010863
Fabrikant:6153310
EAN:4010886615331
GEDORE INBUSDOPSLEUTEL 1/2" 7MM - IN 19 7

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Lengte60 mm
Afdrukhex / allen
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE INBUSDOPSLEUTEL 1/2" 7MM - IN 19 7



• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• verchroomd
• met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
Dopsleutel-schroevendraaier 1/2" 7 mm uitvoering volgens DIN 7422 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf voor handgebruik, rand gekarteld verchroomd met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd IN 19 17 o.a. tbv carterpluggen. * niet genormeerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht75 g
Aansluiting1/2 ''
Lengte60 mm
Afdrukhex / allen
Grootte afdruk7 mm
Modelin 19 7
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82079030
€ 8,97 excl. BTW
/ stuk
€ 10,85 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden