GEDORE INBUSDOPSLEUTEL 3/4" LANG, 22MM - IN 32 L 22-155
Dopsleutel-schroevendraaier lang inbus - IN 32 L
Zie technische informatieReferenties
Gedore:IN 32 L 22-155
Rubix:A0210302
Fabrikant:2003538
EAN:4010886876442

Productdetails : GEDORE INBUSDOPSLEUTEL 3/4" LANG, 22MM - IN 32 L 22-155
• uitvoering volgens DIN 7422
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met stiftborging
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• verchroomd
• met ingeperste stift, punt mangaan-gefosfateerd
Dopsleutel-schroevendraaier 3/4" lang, 22 mm uitvoering volgens DIN 7422 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met stiftborging tbv handgebruik, rand gekarteld verchroomd met ingeperste stift, punt mangaan-gefosfateerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 730 g |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Lengte | 155 mm |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 22 mm |
| Model | in 32 l 22-155 |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82079030 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,78 excl. BTW
/ stuk
€ 52,97 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden