GEDORE INBUSDOPSLEUTEL 3/8" 3/16" - IN 30 3/16AF

Dopsleutel-schroevendraaier inbus- IN 30

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:IN 30 3/16AF
Rubix:A0016316
Fabrikant:2195267
EAN:4010886883495
GEDORE INBUSDOPSLEUTEL 3/8" 3/16" - IN 30 3/16AF

Technische samenvatting

Aansluiting3/8 ''
Lengte47 mm
Afdrukhex / allen
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE INBUSDOPSLEUTEL 3/8" 3/16" - IN 30 3/16AF



• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• verchroomd
• met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
Dopsleutel-schroevendraaier 3/8" 3/16" binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld verchroomd met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht40 g
Aansluiting3/8 ''
Lengte47 mm
Afdrukhex / allen
Grootte afdruk3/16 in
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82079030
€ 8,75 excl. BTW
/ stuk
€ 10,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen