FACOM DOP 1/2" + BIT LANG TORX SX.55LA

SX.LA - Schroevendraaierdoppen 1/2" met lange bit voor Torx® schroeven

Zie technische informatie

Referenties

Facom:SX.55LA
Rubix:10104532
EAN:3148516592514
FACOM DOP 1/2" + BIT LANG TORX SX.55LA

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Lengte140 mm
Afdruktorx profiel
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOP 1/2" + BIT LANG TORX SX.55LA






SV.LB - Schroevendraaierbussen 1/2" lang en extra lang XZN® multi-vertanding - Lange en extra lange serie - Voor XZN® inbusbouten - Niet afneembaar bit - Afwerking: glanzend chroom, met fosfaat gecoat bit.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht180 g
Afmeting verpakking (D x B x H)140x22x22 mm
Gewicht verpakking178 g
Aansluiting1/2 ''
Lengte140 mm
Afdruktorx profiel
Grootte afdrukt55
Afwerkingverchroomd
€ 28,22 excl. BTW
/ stuk
€ 34,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen