GEDORE INBUSDOPSLEUTEL 1/2" KOGELKOP BZK 14MM - IN 19 K 14

Dopsleutel-schroevendraaier kogelkop inbus - IN 19 K

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:IN 19 K 14
Rubix:A0054807
Fabrikant:2663090
EAN:4010886931486
GEDORE INBUSDOPSLEUTEL 1/2" KOGELKOP BZK 14MM - IN 19 K 14

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Lengte60 mm
Afdrukhex / allen
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE INBUSDOPSLEUTEL 1/2" KOGELKOP BZK 14MM - IN 19 K 14



• binnenvierkantaandrijving vlgs. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• verchroomd
• met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd
• draaiïngshoek in totaal ca. 15-20°
Dopsleutel-schroevendraaier 1/2" kogelkop binnenzeskant 14 mm binnenvierkantaandrijving vlgs. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld verchroomd met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd draaiïngshoek in totaal ca. 15-20°

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht220 g
Aansluiting1/2 ''
Lengte60 mm
Afdrukhex / allen
Grootte afdruk14 mm
Modelin 19 k 14
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82079030
€ 16,24 excl. BTW
/ stuk
€ 19,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen