STAHLWILLE INBUSDOP 1054/10

Inbusdop 2054

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:1054/10
Rubix:10121212
Fabrikant:03151410
EAN:4018754007004
STAHLWILLE INBUSDOP 1054/10

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Lengte140 mm
Afdrukhex / allen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE INBUSDOP 1054/10


De extra lange INHEX inbusdop van de Stahlwille 2054 serie is speciaal ontworpen voor het vast- en losdraaien van binnenzeskantschroeven (CHC) op moeilijk bereikbare plaatsen. Deze doppen zijn verkrijgbaar in meerdere maten.

Kenmerken:
De INHEX inbusdoppen van de 2054 serie onderscheiden zich door de extra lange uitvoering, waardoor CHC-schroeven in krappe ruimtes eenvoudig bereikbaar zijn. Dankzij de ½″ vierkantaandrijving zijn ze perfect compatibel met standaardgereedschap, zoals ratels en momentsleutels. Deze doppen zijn vervaardigd uit hoogwaardig chroomlegeringsstaal en bieden optimale weerstand tegen torsie en corrosie, zelfs onder zware omstandigheden. De verchroomde afwerking zorgt voor een duurzame bescherming en vergemakkelijkt de reiniging. Het nauwkeurig bewerkte zeskantprofiel garandeert een veilige passing op binnenzeskantschroeven, waardoor een efficiënte krachtoverdracht wordt verzekerd en het risico op afronding of wegglijden wordt verminderd.

Specificaties:
• Serie: 2054/INHEX
• Profiel: zeskant (Allen/BTR-type)
• Beschikbare maten (zeskant): 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm en 14 mm
• Aandrijving: ½″ vierkant (voor alle modellen)
• Totale lengte: 120 mm (tot maat 8)/140 mm (maat 10 t/m 14)
• Werkende lengte: 82 mm, 100 mm of 102 mm (afhankelijk van de maat)
• Kopdiameter: 22,7 mm (tot maat 10)/23,7 mm (maat 12 en 14)
• Gewicht: 80 g t/m 231 g (afhankelijk van de uitvoering)
• Materiaal: chroomlegeringsstaal
• Afwerking: hoogglans verchroomd, corrosiebestendig

Normen:
De INHEX inbusdoppen van de 2054 serie voldoen aan de norm DIN 7422, wat garant staat voor een nauwkeurige passing en een betrouwbare toepassing op binnenzeskantschroeven volgens industriële vereisten.

Merkinformatie:
Stahlwille werd opgericht in 1862 in Duitsland en staat wereldwijd bekend om de kwaliteit en precisie van zijn handgereedschap. Met meer dan 160 jaar ervaring ontwikkelt en produceert het merk zijn producten in Duitsland, met een voortdurende focus op innovatie en strenge kwaliteitscontroles. Stahlwille is actief in meer dan 90 landen en is een toonaangevende partner voor de mechanica, luchtvaart, auto-industrie en industriële toepassingen.

Sterke punten

• Extra lange uitvoering, ideaal voor moeilijk toegankelijke schroeven
• Verchroomde afwerking, corrosiebestendig en duurzaam
• Volledig compatibel met standaard ½″ gereedschap
• Duitse precisiefabricage als garantie voor betrouwbaarheid

Toepassingen

• Vast- en losdraaien van CHC-schroeven in beperkte ruimtes
• Onderhoud en reparatie van auto’s
• Service en onderhoud van tweewielers, zoals fietsen en motorfietsen
• Werkzaamheden in mechanische werkplaatsen of op industriële sites
• Toepassing in motorcompartimenten of complexe mechanische installaties
• Gebruik met ratel of momentsleutel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)25x25x142 mm
Logistiek gewicht150 g
Aansluiting1/2 ''
Lengte140 mm
Afdrukhex / allen
Grootte afdruk10 mm
Model1054/10
Afwerkingverchroomd
€ 13,59 excl. BTW
/ stuk
€ 16,44 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden