FACOM DOP 1/2" + BIT LANG TORX SX.40LA

SX.LA - Schroevendraaierdoppen 1/2" met lange bit voor Torx® schroeven

Zie technische informatie

Referenties

Facom:SX.40LA
Rubix:10104524
EAN:3148516592354
FACOM DOP 1/2" + BIT LANG TORX SX.40LA

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Lengte120 mm
Afdruktorx profiel
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOP 1/2" + BIT LANG TORX SX.40LA






SV.LB - Schroevendraaierbussen 1/2" lang en extra lang XZN® multi-vertanding - Lange en extra lange serie - Voor XZN® inbusbouten - Niet afneembaar bit - Afwerking: glanzend chroom, met fosfaat gecoat bit.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht90 g
Afmeting verpakking (D x B x H)120x22x22 mm
Gewicht verpakking93 g
Aansluiting1/2 ''
Lengte120 mm
Afdruktorx profiel
Grootte afdrukt40
Modelsx.40la
Afwerkingverchroomd
€ 27,31 excl. BTW
/ stuk
€ 33,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen