GEDORE INBUSDOPSLEUTEL 1/4" KOGELKOP BZK 5MM - IN 20 K 5
Dopsleutel-schroevendraaier kort kogelkop inbus - IN 20 K
Zie technische informatieReferenties
Gedore:IN 20 K 5
Rubix:A0210472
Fabrikant:2219417
EAN:4010886883358

Productdetails : GEDORE INBUSDOPSLEUTEL 1/4" KOGELKOP BZK 5MM - IN 20 K 5
• binnenvierkantaandrijving vlgs. DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• verchroomd
• met ingeperste stift, mangaan-gefosfateerd
• draaiïngshoek in totaal ca. 15-20°
Dopsleutel-schroevendraaier 1/4" kogelkop binnenzeskant 5 mm binnenvierkantaandrijving vlgs. DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld verchroomd met ingeperste stift, mangaan-gefosfateerd draaiïngshoek in totaal ca. 15-20°
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Lengte | 30,5 mm |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 5 mm |
| Model | in 20 k 5 |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82079030 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,24 excl. BTW
/ stuk
€ 9,97 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden