EXPERT SCHROEVENDR DOP 1/2 VOOR 6-KA 6 MM E031903

Schroevendraaierbussen 1/2" voor binnenzeskantschroeven

Zie technische informatie

Referenties

Expert:E031903
Rubix:A0806451
EAN:3258950319032
EXPERT SCHROEVENDR DOP 1/2 VOOR 6-KA 6 MM E031903

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Lengte55 mm
Afdrukhex / allen
Zie alle specificaties

Productdetails : EXPERT SCHROEVENDR DOP 1/2 VOOR 6-KA 6 MM E031903


- ISO 2725-1 - DIN3124 - ISO 1174-1
- Chroom-vanadium-staal.
- Afwerking: glanzend chroom.

kenmerken:
EAN: 3258950319032
A [mm]: 6
d1 [mm]: 22
L [mm]: 55
6 zijden [mm]: 6
Verpakking: 1
Presentatie: Volledig gepolijst
[g]: 62

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting1/2 ''
Lengte55 mm
Afdrukhex / allen
Grootte afdruk6
Afwerkingverchroomd
€ 5,47 excl. BTW
/ stuk
€ 6,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen