Referenties
Stahlwille:02151009
Rubix:A0414758
EAN:4018754181575




Technische samenvatting
| Aansluiting | 3/8' inwendig vierkant '' |
|---|---|
| Lengte | 57 mm |
| Afdruk | hex / allen |
Productdetails : STAHLWILLE INBUSDOP 1049/9
Voor binnenzeskantbouten, DIN 7422, speciale lengte, Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 18x18x57 mm |
| Logistiek gewicht | 62 g |
| Aansluiting | 3/8' inwendig vierkant '' |
| Lengte | 57 mm |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 9 mm |
| Model | 1049/9 |
| Materiaal | chroomlegerstaal |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,10 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 75,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen